Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/8in
- Longueur1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageNo 10-24 dans
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de têteBouton
- MatérielAcier allié
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.