Motion
88546536
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 6-32 ; acier allié, oxyde noir, longueur sous la tête de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11772142
N° MFR88546536
Prix6.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 6-32 ; acier allié, oxyde noir, longueur sous la tête de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11772142
N° MFR88546536

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/4in
  • Longueur  
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 6-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88546536 88546536 6-32 X 3/8 PO 25/PAQUET BUTT
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif