Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.3380in
- Diamètre extérieur maximal0.3650in
- Diamètre intérieur minimum0.3180in
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.0930 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.