Motion
88546577
Rondelle de blocage fendue en acier à vis de 3/8 po; sans revêtement, 0.382 à 0.393 po DI x 0.553 po OD max, 0.125 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11772146
N° MFR88546577
Prix7.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue en acier à vis de 3/8 po; sans revêtement, 0.382 à 0.393 po DI x 0.553 po OD max, 0.125 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11772146
N° MFR88546577

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3930in
  • Diamètre extérieur maximal
    0.5830in
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3820in
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.1250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE 88546577 88546577 3/8 PO 25/PAQUET
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif