Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale1/8 po
- Longueur3/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage1/4-28 po
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel8
- Type de pointGobelet
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
- La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
- Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.