Motion
88547484
N° 8-32 UNC, OAL 1/4 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier 8 , clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11772235
N° MFR88547484
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 8-32 UNC, OAL 1/4 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier 8 , clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11772235
N° MFR88547484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/64 po
  • Longueur
    1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88547484 88547484 8-32X1/4 po 25/PAQUET SCK SE
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif