Motion
88547658
#10-32 UNF Hex Socket Flat Cap Screw;Alloy Steel, Black Oxide, 3/8" Overall Length
N° D’ARTICLE MI11772247
N° MFR88547658
Prix15.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#10-32 UNF Hex Socket Flat Cap Screw;Alloy Steel, Black Oxide, 3/8" Overall Length
N° D’ARTICLE MI11772247
N° MFR88547658

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/64in
  • Longueur  
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 10-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
88547658 88547658 10-32X3/8 PO 50/PAQUET PLAT
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif