Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale9/64in
- Longueur1/4 in
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageNo 8-32 dans
Details
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de têtePlat
- MatérielAcier allié
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
88547732 88547732 8-32X1/2" 50/PAQUET PLAT H
- Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.