Motion
88547807
Vis d'assemblage à tête plate et à tête hexagonale 3/8-16 UNC, acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1 po
N° D’ARTICLE MI11772262
N° MFR88547807
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête plate et à tête hexagonale 3/8-16 UNC, acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1 po
N° D’ARTICLE MI11772262
N° MFR88547807

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Longueur  
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88547807 88547807 3/8"-16X1" 13/PAQUET PLAT
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.