Motion
88547930
Écrou hexagonal droit en acier 1/4-20 UNC; 7/16 po sur les méplats, 7/32 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11772276
N° MFR88547930
Prix8.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 1/4-20 UNC; 7/16 po sur les méplats, 7/32 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11772276
N° MFR88547930

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/32 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur sur les talons plats
    7/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
88547930 88547930 1/4"-20 G5 100/PAQUET FINI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.