Motion
88548011
Vis de 7/16 po, grade 8 Rondelle plate SAE en acier allié 15/32 po DI x 59/64 po DE, 1/16 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11772284
N° MFR88548011
Prix31.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/16 po, grade 8 Rondelle plate SAE en acier allié 15/32 po DI x 59/64 po DE, 1/16 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11772284
N° MFR88548011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    15/32 po
  • Diamètre extérieur
    59/64 po
  • Taille de la vis
    7/16
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
88548011 88548011 7/16" HA 50PK SAE PLAT
  • Les rondelles plates SAE (Society of Automotive Engineers) sont plus minces, ont des diamètres extérieurs plus petits et s’ajustent autour des boulons plus serrés que les rondelles USS (United States Standard).