Motion
88548037
Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 1/4 po; sans revêtement, DI 0.255 à 0.263 po x D.E. max 0.365 po, épaisseur 0.078 po
N° D’ARTICLE MI11772286
N° MFR88548037
Prix15.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 1/4 po; sans revêtement, DI 0.255 à 0.263 po x D.E. max 0.365 po, épaisseur 0.078 po
N° D’ARTICLE MI11772286
N° MFR88548037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.2630in
  • Diamètre extérieur maximal
    0.9810in
  • Diamètre intérieur minimum
    0.2550in
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0780 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
88548037 88548037 1/4 PO HA 125PK VERROUILLAGE ÉTAIT
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en placeLes rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibration élevée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif