Motion
88548052
Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 3/8 po; sans revêtement, DI 0.382 à 0.393 po x D.E. max 0.553 po, épaisseur 0.125 po
N° D’ARTICLE MI11772288
N° MFR88548052
Prix37.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 3/8 po; sans revêtement, DI 0.382 à 0.393 po x D.E. max 0.553 po, épaisseur 0.125 po
N° D’ARTICLE MI11772288
N° MFR88548052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3930in
  • Diamètre extérieur maximal
    0.8690in
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3820in
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.1250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
88548052 88548052 3/8 PO HA 125PK VERROUILLAGE ÉTAIT
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en placeLes rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibration élevée.