Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.5180in
- Diamètre extérieur maximal0.7370in
- Diamètre intérieur minimum0.5060in
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.1720 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en placeLes rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibration élevée.