Motion
88559596
M14x2.00mm Metric Coarse, 150mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 22mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772318
N° MFR88559596
Prix4.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M14x2.00mm Metric Coarse, 150mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 22mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772318
N° MFR88559596

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in22.00 mm
  • Longueur
    150.00 po
  • Taille du filetage
    inM14x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88559596 88559596 DIN931 M14X2.00X150STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.