Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonalein22.00 mm
- Longueur200.00 po
- Taille du filetageinM14x2.00 mm
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 931 ; ISO 4014
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8.8
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.