Motion
88559760
M16x2.00mm Metric Coarse, 150mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 24mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772334
N° MFR88559760
Prix4.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M16x2.00mm Metric Coarse, 150mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 24mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772334
N° MFR88559760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in24.00 mm
  • Longueur
    150.00 po
  • Taille du filetage
    inM16x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88559760 88559760 DIN931 M16X2.00X150STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif