Motion
88559844
M16x2.00mm Metric Coarse, 55mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 24mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772338
N° MFR88559844
Prix3.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M16x2.00mm Metric Coarse, 55mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 24mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772338
N° MFR88559844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in24.00 mm
  • Longueur
    55.00 po
  • Taille du filetage
    inM16x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88559844 88559844 DIN 931 M16X2.00X55STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif