Motion
88560073
M24x3.00mm Metric Coarse, 110mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 36mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772351
N° MFR88560073
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M24x3.00mm Metric Coarse, 110mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 36mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772351
N° MFR88560073
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in36.00 mm
  • Longueur
    110.00 po
  • Taille du filetage
    inM24x3.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88560073 88560073 DIN931 M24X3.00X110STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.