Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonalein10.00 mm
- Longueur70.00 po
- Taille du filetageinM6x1.00 mm
Details
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 931 ; ISO 4014
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8.8
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
88560388 88560388 DIN 931 M6X1.00X70STL
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.