Motion
88560495
M8x1.25mm Metric Coarse, 130mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 13mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772377
N° MFR88560495
Prix1.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M8x1.25mm Metric Coarse, 130mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 8.8 Steel, Uncoated, 13mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772377
N° MFR88560495

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in13.00 mm
  • Longueur
    130.00 po
  • Taille du filetage
    inM8x1.25 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88560495 88560495 DIN 931 M8X1.25X130STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon