Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#12
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteRondelle hexagonale
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
Aperçu
- Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.