Motion
88627963
Épaule Diam 5/16 po x 3 po Longueur de l’épaule, 1/4-20 UNC, Vis à épaulement à tête hexagonale; Acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, Hauteur de la tête 7/32 po x Diam 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11772597
N° MFR88627963
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 5/16 po x 3 po Longueur de l’épaule, 1/4-20 UNC, Vis à épaulement à tête hexagonale; Acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, Hauteur de la tête 7/32 po x Diam 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11772597
N° MFR88627963
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    3 po
  • Profondeur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88627963 88627963 5/16X3 18-8SS SOC HD S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon