Motion
88628003
Épaule Diam 3/8 po x 2-1/4 po Longueur de l’épaule, 5/16-18 UNC, Vis à épaulement à tête hexagonale; Acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, Hauteur de la tête 1/4 po x Diam 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11772601
N° MFR88628003
Price$9.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 3/8 po x 2-1/4 po Longueur de l’épaule, 5/16-18 UNC, Vis à épaulement à tête hexagonale; Acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, Hauteur de la tête 1/4 po x Diam 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11772601
N° MFR88628003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$9.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    9/16 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    2-1/4 po
  • Profondeur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Details

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CCS H 88628003 88628003 3/8X2-1/4 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif