Motion
88934799
Brosse d’extrémité – Soie en acier revêtue de laiton, type sertie, 1.2500 po de diamètre de brosse, 4,500 max.
N° D’ARTICLE MI11772690
N° MFR88934799
Prix5.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – Soie en acier revêtue de laiton, type sertie, 1.2500 po de diamètre de brosse, 4,500 max.
N° D’ARTICLE MI11772690
N° MFR88934799

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/4 po
  • Diamètre
    1.2500 po
  • Longueur totale
    55
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de la garniture
    1-1/2

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier revêtu de laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Soies encapsulées
    Non encapsulé
  • Matériau de remplissage
    Acier revêtu de laiton
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
SH NULLE 88934799 88934799 1-1/4X1-1/2 PO
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif