Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur8.5
- TailleL
Détails
- Matériau de revêtementLatex de mousse
- CouleurNoir, bleu
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant065537859743
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeMousse de latex
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537859743
Aperçu
- Knit™
- Paume enduite de polyuréthane
- Le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile
- Forme ergonomique
- Conçu pour la main d’une femme