Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur10.5
- Poids0.4
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel, travaux sur le terrain et dans la cour
- Type de fermetureManchette de sécurité
- CouleurOrange haute visibilité, blanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de bison
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumeBuffalo
- Style de pouceAile
Aperçu
- Cuir de buffle de première qualité
- Perceuse arrière en coton
- Index entièrement en cuir
- Bouts de doigts à capuchon et barre de jointure en cuir
- « Soyez en sécurité, soyez visible » avec un brassard de sécurité réfléchissant