Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- Poids0.3
Détails
- DemandesFerme et ranch, usage général
- Type de fermeturePoignet en tricot
- CouleurNoir, jaune
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumePeau de cerf
- Style de pouceAile
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C40
- Paume en cuir de cerf pleine fleur
- Bout des doigts à capuchon et pouce renforcé
- Barre d’articulation en néoprène
- Poignet en tricot ajusté