Motion
9547TPR-XXXL

WATSON GLOVES
9547TPR-XXXL

Gants résistants aux coupures Van Goat - taille XXXL ou taille 12, niveau de coupure ANSI A7
N° D’ARTICLE MI11839132
N° MFR9547TPR-XXXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WATSON GLOVES
9547TPR-XXXL

Gants résistants aux coupures Van Goat - taille XXXL ou taille 12, niveau de coupure ANSI A7
N° D’ARTICLE MI11839132
N° MFR9547TPR-XXXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Longueur
    9.5
  • Taille
    XXXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel
  • Couleur
    Blanc cassé/Rouge
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Matériau de la doublure
    ThinsulateMC C100
  • Numéro CUP du fabricant
    065537863917
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Encart
  • CUP_NON
    065537863917

Aperçu

Description du fabricant
9547TPR-XXXL INCIDENCE SUR LA GOAT DE FOURGON XXXL
  • Doublure 3M Thinsulate C100
  • Doublure en aramide/polyester/verre Cut Shield
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
  • Manchette à enfiler

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good