Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie2.20 mm
- Largeur de la courroie32 mm
- Overall Width32 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas6000 mm
Details
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceintureT5
- Type de courroieT5
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonAcier
- Type de tissuPolyamide
- MatérielPolyuréthane
- Number Of Teeth1200
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau de renforcementAcier
- CôtésSimple face
Aperçu
Description du fabricant
32T5/6000AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING