Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie2.20 mm
- Largeur de la courroie25 mm
- Global Largeur25 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas8200 mm
Détails
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceintureT5
- Type de courroieT5
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonAcier
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale80°C / 176 °F
- Température maximale80°C / 176 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents1640
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 80°C / -22 à 176 °F
- Matériau de renforcementAcier
- CôtésSimple face