1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
100T10/8400AFX
T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 8400 mm, largeur de 100 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI
11840039
N° MFR
100T10/8400AFX
Prix
3,906.76 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 100T10/8400AFX
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
100T10/8400AFX
T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 8400 mm, largeur de 100 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI
11840039
N° MFR
100T10/8400AFX
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
3,906.76 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Global
Largeur
100 mm
Pas
10 mm
Longueur du pas
8400 mm
Détails
Type de courroie
T10
Matériel
Polyuréthane
Aperçu
Description du fabricant
100T10/8400AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN
You May Also Like
TB WOODS
P4814M115TL
HTD Sprocket -
N° D’ARTICLE MI
09621659
En stock
Factory Order
$1,451.55
/each
Ajouter au panier
TIMKEN
61888MA
Radial & Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 16 mm OD, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
14120906
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
SMC CORP OF AMERICA
MGGLF50TN-100A-XC8
MGG GUIDED CYLINDER with 50 mm Bore Size
N° D’ARTICLE MI
10158531
En stock
Factory Order
$1,098.25
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
MGPM50TN-350AZ
MGP-Z GUIDED CYLINDER with 50 mm Bore Size
N° D’ARTICLE MI
10175006
En stock
Factory Order
$762.95
/each
Ajouter au panier
HYDAC CORP
KHB-25NPT-1122-11X
02070779 2-Way Ball Valve - Manually Operated, 2-Way, 5000 psi Max, Inline Threaded, Carbon Steel Body, Straight Handle
N° D’ARTICLE MI
03776241
En stock
Factory Order
$215.74
/each
Ajouter au panier
HYDAC CORP
0990 D 010 ON /-V
Hydraulic Pressure Filter Element - Pressure, Glass Fiber, 10 micron
N° D’ARTICLE MI
08593718
En stock
Factory Order
$1,061.64
/each
Ajouter au panier
TIMKEN
NU2217EJ
Cylindrical Roller Bearing - 85 mm ID, 150 mm OD, 36 mm Width
N° D’ARTICLE MI
13580045
En stock
Factory Order
$1,141.86
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
CG1BA63-10Z
63 mm Bore Diameter, 10 Stroke Length
N° D’ARTICLE MI
07850643
En stock
Factory Order
$122.60
/each
Ajouter au panier
SKF
NJ 216 ECP/C3
Cylindrical Roller Bearings - 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Width
N° D’ARTICLE MI
00140922
En stock
Factory Order
$553.28
/each
Ajouter au panier
FAG (SCHAEFFLER)
S2BCF-407-HD
Drawing Numbers Z-, F-, M2, S2, Misc
N° D’ARTICLE MI
13636701
En stock
Factory Order
$15,172.37
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité