Motion
75AT5/2500AFX
Courroie de distribution synchrone – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 2500 mm, largeur de 75 mm, 500 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840462
N° MFR75AT5/2500AFX
Prix928.19 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 2500 mm, largeur de 75 mm, 500 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840462
N° MFR75AT5/2500AFX
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
Prix928.19 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    75 mm
  • Global Largeur  
    75 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    2500 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    500
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
75AT5/2500AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING