Motion
50AT5/7400AFX
Courroie de distribution synchrone – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 7400 mm, largeur de 50 mm, 1480 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840593
N° MFR50AT5/7400AFX
Prix1,837.04 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 7400 mm, largeur de 50 mm, 1480 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840593
N° MFR50AT5/7400AFX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,837.04 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    7400 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    1480
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
50AT5/7400AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING