Motion
75AT5/11800AFX

OPTIBELT CORPORATION
75AT5/11800AFX

Courroie de distribution synchrone – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 11800 mm, largeur de 75 mm, 2360 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840721
N° MFR75AT5/11800AFX
Prix4,487.25 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
75AT5/11800AFX

Courroie de distribution synchrone – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 11800 mm, largeur de 75 mm, 2360 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11840721
N° MFR75AT5/11800AFX
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
Prix4,487.25 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    75 mm
  • Global Largeur  
    75 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    11800 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    2360
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Standard
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
75AT5/11800AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMIN