Motion
15/5M6800AFX
Courroie de distribution synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 6800 mm, largeur de 15 mm, 1360 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841404
N° MFR15/5M6800AFX
Prix777.47 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 6800 mm, largeur de 15 mm, 1360 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841404
N° MFR15/5M6800AFX
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
Prix777.47 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    6800 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Standard
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    1360
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
15/5M6800AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif