Motion
100/8M3000AFX
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 3000 mm, largeur de 100 mm, 375 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841476
N° MFR100/8M3000AFX
Prix1,637.92 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 3000 mm, largeur de 100 mm, 375 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11841476
N° MFR100/8M3000AFX
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
Prix1,637.92 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    3000 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de tissu
    Polyamide
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    375
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
100/8M3000AFX OPTIBELT ALPHA FLEX TIMING

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif