Motion
600-D8M-20
Courroie de distribution synchrone – D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 600 mm, largeur de 20 mm, 75 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI11843239
N° MFR600-D8M-20
Prix124.31 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – D8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 600 mm, largeur de 20 mm, 75 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI11843239
N° MFR600-D8M-20
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
Prix124.31 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    600 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    D8M
  • Type de courroie
    D8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    75
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 100°C / -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre

Aperçu

Description du fabricant
600-D8M-20 OMÉGA OMÉGAS DOUBLE FACE