Motion
357-3MHP-15
Courroie de distribution synchrone – 3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 357 mm, largeur de 15 mm, 119 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI11844996
N° MFR357-3MHP-15
Prix32.80 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – 3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 357 mm, largeur de 15 mm, 119 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI11844996
N° MFR357-3MHP-15
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
Prix32.80 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    357 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Nombre de Dents  
    119
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 100°C / -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur | Résistant au froid | Conductif statique
  • Côtés
    Simple face

Aperçu

Description du fabricant
357-3MHP-15 OPTIBELT OMÉGA HP HAUTE PERFORMANCE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good