Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie9 mm
- Global Largeur9 mm
- Pas3 mm
- Longueur du pas633 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Section de la ceinture3M
- Type de courroie3M
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de tissuTissu résistant à l’abrasion
- MatérielCaoutchouc
- Température de fonctionnement maximale100°C / 212 °F
- Température maximale100°C / 212 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents211
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 100°C / -22 à 212 °F
- Matériau de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur | Résistant au froid
- CôtésSimple face