Motion
3/SPC10600
Courroie en V métrique KB – SPC, largeur supérieure de 22 mm, 3 fils, longueur extérieure nominale de 10600 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI11845633
N° MFR3/SPC10600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V métrique KB – SPC, largeur supérieure de 22 mm, 3 fils, longueur extérieure nominale de 10600 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI11845633
N° MFR3/SPC10600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    18 mm
  • Longueur extérieure nominale
    10600 mm
  • Largeur supérieure par toron
    22 mm

Détails

  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Polychloroprène
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    SPC

Aperçu

Description du fabricant
3/SPC10600 BRACELETS KRAFTBANDS AVEC ANNEAU EN OR AVEC