Spécifications
Dimensions
- Longueur du pas200 mm
Aperçu
- Performance : capable de transférer des charges lourdes.
- Durée de vie prolongée : Les cordons en fibre de verre à faible extensibilité résistent à l’étirement et la couverture spécialisée en tissu collé résistant à l’abrasion prolonge la durée de vie de la ceinture.
- Plage de température : plage augmentée de -22 à 212°F.
- Portée flexible accrue : capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.