1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
H 100-TB 27
Pas de 0 - 0.5000 po, 27 dents, 107.78 mm DE
N° D’ARTICLE MI
11846403
N° MFR
H 100-TB 27
Prix
155.57 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION H 100-TB 27
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
H 100-TB 27
Pas de 0 - 0.5000 po, 27 dents, 107.78 mm DE
N° D’ARTICLE MI
11846403
N° MFR
H 100-TB 27
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
155.57 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Pour la largeur de la courroie
1.0000 po
Diamètre extérieur
107.78 mm
Pas
0.5000 po
Détails
Nombre de
Dents
27
Aperçu
Description du fabricant
H 100-TB 27 OPTIBELT ZRS STANDARD POUR TA
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité