Motion
L 100-60
Pas de 0 - 0.3750 po, 60 dents, diamètre de diamètre de 2 mm, diamètre extérieur de 181.15 mm
N° D’ARTICLE MI11846669
N° MFRL 100-60
Prix233.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 0.3750 po, 60 dents, diamètre de diamètre de 2 mm, diamètre extérieur de 181.15 mm
N° D’ARTICLE MI11846669
N° MFRL 100-60
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
Prix233.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    181.15 mm
  • Pas  
    0.3750 po

Détails

  • Nombre de Dents  
    60

Aperçu

Description du fabricant
L 100-60 OPTIBELT ZRS STANDARD POUR