Motion
36 T5-22-2
Pas de 0 - 5 mm, dent 22 , diamètre de diamètre de 42 mm, diamètre extérieur de 34.25 mm
N° D’ARTICLE MI11846774
N° MFR36 T5-22-2
Prix28.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 5 mm, dent 22 , diamètre de diamètre de 42 mm, diamètre extérieur de 34.25 mm
N° D’ARTICLE MI11846774
N° MFR36 T5-22-2
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
Prix28.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    34.25 mm
  • Pas  
    5 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    22

Aperçu

Description du fabricant
36 T5-22-2 OPTIBELT ZRS MÉTRIQUE POUR UNI