Motion
36 T5-30-2
Pas de 0 - 5 mm, dent 30 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 46.95 mm
N° D’ARTICLE MI11846791
N° MFR36 T5-30-2
Prix42.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 5 mm, dent 30 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 46.95 mm
N° D’ARTICLE MI11846791
N° MFR36 T5-30-2
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
Prix42.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    46.95 mm
  • Pas  
    5 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    30

Aperçu

Description du fabricant
36 T5-30-2 OPTIBELT ZRS MÉTRIQUE POUR UNI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon