1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
21 T5-40-2
21 T5-40-2
N° D’ARTICLE MI
11846798
N° MFR
21 T5-40-2
Prix
42.60 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 21 T5-40-2
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
21 T5-40-2
21 T5-40-2
N° D’ARTICLE MI
11846798
N° MFR
21 T5-40-2
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
42.60 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Pour la largeur de la courroie
5 mm
Diamètre extérieur
62.85 mm
Pas
5 mm
Détails
Nombre de
Dents
40
Aperçu
Description du fabricant
21 T5-40-2 OPTIBELT ZRS MÉTRIQUE POUR UNI
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité