Motion
AK104-1 3/8
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-3/8 po diamètre extérieur, 10.2500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11849437
N° MFRAK104-1 3/8
Prix156.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-3/8 po diamètre extérieur, 10.2500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11849437
N° MFRAK104-1 3/8
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
Prix156.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
AK104-1 3/8 OPTIBELT KS BTS SERVICE LÉGER B