Motion
QD 8V1400/10 J

OPTIBELT CORPORATION
QD 8V1400/10 J

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11849923
N° MFRQD 8V1400/10 J
Prix3,927.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
QD 8V1400/10 J

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11849923
N° MFRQD 8V1400/10 J
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
Prix3,927.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    14.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
QD 8V1400/10 J OPTIBELT KS QD POULIES FO