Motion
2BK100-1 3/8
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 9.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11850235
N° MFR2BK100-1 3/8
Prix307.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 9.7500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11850235
N° MFR2BK100-1 3/8
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
Prix307.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
2BK100-1 3/8 OPTIBELT KS BTS SERVICE LÉGER